LLAVE MODELO STILLSON 14' SLS

131A.SLS - Llaves modelo "Stillson"- Acero

Ver información técnica

Referencias

Facom:131A.14SLS
Rubix:798894314000
EAN:3662424042386
brand logo

Resumen técnico

Apertura44 mm
Longitud350 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE MODELO STILLSON 14' SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Capacidad : 0 --> 102 mm ; 0 --> 3"1/2. • Llave muy robusta, tratada 55 HRc. • Aproximación precisa gracias a la fina mecanización de las roscas y de la moleta, buen agarre. • Llave "Stillson" con orificio en en mango: enganche directo por mosquetón. • Mandíbula móvil fija para evitar una pérdida o caída.
131A.SLS - LLAVES MODELO \"STILLSON\"- ACERO | 131A.14SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)315x80x30 mm
Peso con embalaje1131 g
Apertura44 mm
Longitud350 mm
Acabadoacero
60,44 € Sin IVA
/ unidad
73,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días