6437500 175 2 - TENAZA PARA TUBOS 2p

Tenaza tubería DIN5234A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:175 2
Rubix:798175143000
fabricante:6437500
EAN:4010886643754
brand logo

Resumen técnico

Apertura76 mm
Longitud580 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6437500 175 2 - TENAZA PARA TUBOS 2p


Tenazas para tubería DIN 5234, forma A

Características: DIN 5234, forma A. Modelo sueco, de acero de cromo-vanadio, forjado en estampa. Con tuerca de ajuste imperdible.

Cabeza en ángulo de 85°, autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro. Bonificado integral, dentado templado por llama adicionalmente. Lacado termo-endurecido.
Llave para tubos 2" según DIN 5234 Forma A Especialmente robusta para uso intensivo Cabeza acodada 85 ° Acero al cromo-vanadio especial GEDORE Forjada por estampación Templada, dientes endurecidos adicionalmente Auto-agarre mediante dientes desplazados en sentido contrario a la rotación Rodillo asegurado contra pérdida Estufa esmaltada en azul

Información técnica


Atributos
Peso neto2550 g
Apertura76 mm
Longitud580 mm
Peso2550 g
Acabadoacero
110,68 € Sin IVA
/ unidad
133,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días