Referencias
Beta Tools:378 320
Rubix:798165599000
fabricante:003780032
EAN:8014230026923

Documentos
Detalles de producto : 378 320-LL SUECO MORDAZAS FINAS A 45
Llaves de tipo sueco mordazas finas a 45°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 792 g |
| Apertura | 1"gas mm |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 792 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
