Referencias
Tegera:907-6
Rubix:798802520000
fabricante:907-6
EAN:7340118315720

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 907
Guantes resistentes al corte, puntos, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, poliéster, Cat. II, color de alta visibilidad, para todo tipo de trabajos.
Flexible, durable, CRF® technology cut protection glove with nitrile dots for good grip.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Extra long, High visibility colour
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,37 € Sin IVA
/ unidad
18,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días