Referencias
Lebon:GRC10/FRZ/AM-11
Rubix:799347717000
fabricante:GRC10/FRZ/AM-11

Detalles de producto : GUANTE T-11 GRC10/FRZ/AM
Guante tejido sin costuras de galga 10 en filamento 100 % acero inoxidable y hilo para-aramida de color verde. Recubrimiento en la palma de la mano y refuerzo entre el pulgar y el índice en serraje natural de bovino. Muñeca elástica
Normas: EN388:2016_4X44F, EN407_X1XXXX
Normas: EN388:2016_4X44F, EN407_X1XXXX
Cualidades
confort, resistencia, flexibilidad
Aplicaciones
Automoción, metales, mecánica, vidrio, construcción
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
| Material Principal | para-aramid |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Material | filamento 100 % acero inoxidable y hilo para-aramida, serraje natural de bovino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,53 € Sin IVA
/ unidad
15,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días