GUANTE T-9/L 4401 POWER CUT


Guante Juba - 4401 POWER CUT

Referencias
juba:4401/9
rubix:798240872000
Resumen técnico
Tamaño9
RevestimientoLátex
Nivel de resistencia al corteD
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9/L 4401 POWER CUT


Guante de fibra Dyneema mezclado con fibra de vidrio y otras fibras sintéticas, recubierto de látex rugoso

Características:
  • La fibra Dyneema es un producto de alta tecnología que garantiza una excelente protección al corte y a la abrasión.
  • Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15 segundos).
  • Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
  • Lavable.
  • Sensación de frescura por su gran transpirabilidad.
  • Excelente agarre en ambientes secos o mojados.
  • Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
  • La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Guantes de trabajo recomendados para:
  • Industria del vidrio.
  • Plantas de reciclaje y residuos.
  • Cristaleros.
  • Manejo de chapas no aceitadas.
  • Industria del aluminio, PVC y caucho.
EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN 407:2020 - EN 388:2016.
Guante de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio y otras fibras sintéticas, recubierto de látex rugoso. Galga 10

Información técnica


Atributos
Tamaño9
RevestimientoLátex
Nivel de resistencia al corteD
Material PrincipalHPPE
Nivel de resistencia a la abrasión4
EmbalajePar o unidad
Longitud250 mm
ColorGris
Color secundarioAzul
MaterialFibra de vidrio / Fibra Dyneema
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,97 IVA incluido
/ 10 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h