GUANTE T-8 11-425 HYFLEX [EX-PURETOUGHP5000]

HyFlex® 11-425

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-425-8
Rubix:798433681000
fabricante:11425080
EAN:0076490053499
ANSELL Gloves HYFLEX 11-425 MT 8
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 11-425 HYFLEX [EX-PURETOUGHP5000]


Revestimiento exterior de una mezcla de compuesto sintético de base acuosa en color gris ergonómico en la palma. El mayor nivel de protección contra cortes (nivel 5). Excelente resistencia a la abrasión. Recubrimiento exterior innovador y ecológico, según un proceso a base de agua.
Normas : EN388_4X32B, EN407_X1XXXX
For any industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.

Cualidades

  • Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
  • DMF-free
  • Excellent abrasion resistance
  • 11-425 is a seamless knitted glove, made with INTERCEPT technology
  • Also available in vend pack

Aplicaciones

Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados, Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas, Mantenimiento
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto65 g
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al cortec
Material Principaltextil
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialforro sin costuras con hilo intercept™ technology
159,00 € Sin IVA
/ 12 unidades
192,39 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño