Referencias
Ansell:11-728-6
Rubix:798985990000
fabricante:11728060

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 11-728 HYFLEX
- The HyFlex® 11-728 delivers a perfect balance of comfort and sure handling with superior cut resistance
- The liner offers good levels of cut resistance for safe use in controlling, handling and assembly applications involving contact with sharp pieces
- HyFlex® 11-728 is designed for use in dry as well as slightly oily environments
Aplicaciones
Maintenance|Construction|Cutting|Final assembly|General maintenance|Assembly|Aerospace
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Longitud | 270 mm |
| Color | gris |
| Material | nylon, hppe, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,23 € Sin IVA
/ unidad
16,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días