Referencias
Ansell:53-001-10
Rubix:799221988000
fabricante:53001100

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | acfgjklmnopst |
Detalles de producto : GUANTE T-10 53-001 ALPHATEC
- Estos guantes resistentes a los ácidos ofrecen una barrera de nitrilo y neopreno que proporciona una protección química avanzada desde ácidos hasta hidrocarburos y más allá
- Estos guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® 53-001 negros tienen protección química de 'Tipo A' según la norma EN ISO 374:2016
- La tecnología de barrera química MICROCHEM™ combina polímeros en mezclas patentadas o estructuras multicapa específicas
para su aplicación, proporcionando una protección superior a los usuarios - Tecnología ANSELL GRIPTM para la manipulación de piezas húmedas o aceitosas que proporciona mayor destreza, agarre y confort
Estos guantes negros resistentes a productos químicos ofrecen un guante con las ventajas de dos. Protección química multibarrera.
Cualidades
- Innovador diseño de polímero multicapa - capas de nitrilo/neopreno/nitrilo
- Proporciona protección química frente a una amplia gama de productos químicos, desde ácidos y bases hasta hidrocarburos y disolventes orgánicos
- Probado según la norma EN ISO 374:2016, tiempo de permeación >30 minutos frente a 13 sustancias químicas de las 18 enumeradas
- Incorpora la última tecnología de barrera química MICROCHEM™ que proporciona una protección superior para su uso en entornos peligrosos
- Tecnología ANSELL GRIP™ para la manipulación de piezas húmedas o aceitosas que proporciona mayor destreza, agarre y comodidad
- Forro interior de nylon suave para mayor comodidad y mayor protección mecánica
- Aprobado por la norma Oeko-Tex® Standard 100
- Para obtener información completa sobre permeabilidad química, visite: www.ansellguardianpartner.com
Aplicaciones
Manipulación de productos químicos|Carga y mezcla de materias primas|Mantenimiento y reparación de equipos|Apertura y vaciado de bombas válvulas o conductos
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | acfgjklmnopst |
| Material Principal | nitrilo |
| Grosor | 0.84 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,32 € Sin IVA
/ unidad
14,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días