GUANTE T-10,5 87-063 ALPHATEC [EX-SUREGRIP] <<DESCATALOGADO>>
AlphaTec® 87-063
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:87-063-10.5
Rubix:798768389000
fabricante:87063105
EAN:10076490445604

Resumen técnico
| Tamaño | 10.5 |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Valor de protección química | aklnpt |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10,5 87-063 ALPHATEC [EX-SUREGRIP] <<DESCATALOGADO>>
Guante de látex de caucho natural, Forro con flocado 100% algodón para un mejor confort.
Puño más largo y mayor peso, para una protección extra.
Puño con borde enrollado para una mayor resistencia al desgarro y para facilitar el enguantado.
Gran resistencia a productos químicos de base acuosa.
Acabado en relieve en las palmas y los dedos para un excelente agarre en seco y en húmedo.
Buena resistencia a la abrasión.
Resistente y flexible, muy cómodo.
Puño más largo y mayor peso, para una protección extra.
Puño con borde enrollado para una mayor resistencia al desgarro y para facilitar el enguantado.
Gran resistencia a productos químicos de base acuosa.
Acabado en relieve en las palmas y los dedos para un excelente agarre en seco y en húmedo.
Buena resistencia a la abrasión.
Resistente y flexible, muy cómodo.
A flocked natural rubber glove with mechanical & chemical resistance.
Cualidades
• Beaded cuff.
• Food approved.
• Excellent wet and dry grip.
• 100% cotton flock lining.
• Flexible & very comfortable.
• Food approved.
• Excellent wet and dry grip.
• 100% cotton flock lining.
• Flexible & very comfortable.
Aplicaciones
Chemical Handling|All food processing applications that have food contact|Janitorial use
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10.5 |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Valor de protección química | aklnpt |
| Material Principal | algodón |
| Embalaje | 12 pairs bag |
| Color | amarillo |
| Grosor | 0.75 mm |
| Material | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días