Referencias
MAPA:339-10
Rubix:798258149000
fabricante:34339140
EAN:3245423393101


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Valor de protección química | abcjlmns |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 ULTRANEO 339 [EX-CHEMZOIL]
Confort y alta protección química. Aislamiento térmico del forro tejido de algodón- para manipular líquidos calientes. Excelente resistencia mecánica y vida más larga de servicio, gracias al soporte textil y el grosor del guante. Grabador rugoso para mejor sujeción de objetos húmedos y resbaladizos
Superior resistencia química contra ácidos y bases como el ácido fluorhídrico concentrado, aceites y grasas, debido a su construcción de neopreno multicapa 100%. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Diseñado utilizando una forma exclusiva anatómica, los guantes ChemZoil ofrecen un ajuste excelente y una comodidad excepcional, incluso cuando se utilizan en periodos largos. Los dedos precurvados ofrecen una libertad de movimiento sin rival a este guante de protección contra sustancias químicas de alto riesgo.
Cualidades
Superior chemical resistance against bases and acids such as concentrated hydrofluoric acid, oils and greases thanks to the 100% neoprene multilayer construction. Granite coating for a better grip of wet and slippery objects. Excellent mechanical strength and longer life thanks to the textile support and the thickness of the glove. Thermal insulation of cotton knit for handling hot liquids.
Aplicaciones
Mechanical industry: surface treatment of metals (acids). Chemical industry: decontamination of sites, resin work, removal of hot petrochemicals, manipulations on alkylation units, handling and transport of drums of chemicals.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Valor de protección química | abcjlmns |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 1.35 mm |
| Material | neopreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,90 € Sin IVA
/ unidad
20,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días