GUANTE T-9 37-675 ALPHATEC SOLVEX

AlphaTec Solvex 37675

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:37675090
Rubix:798216867000
fabricante:37675090
EAN:0076490447298
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Longitud330 mm
Valor de protección químicajklopt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 37-675 ALPHATEC SOLVEX


  • Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex® de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario.
  • Los guantes de nitrilo Sol-Vex® son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos.
  • El forro flocado de algodón combinado con la flexibilidad de la película de nitrilo ofrece un magnífico confort al usuario.
  • El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
  • El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.
Versatile flocked glove of 0.38mm, performing across a diverse range of applications.

Cualidades

Guante flocado versátil de 0,38 mm, para una extensa gama de aplicaciones.

Aplicaciones

Tratamiento y preparación de productos químicos.
Manipulación de Productos Químicos.
Limpieza.
Tareas de limpieza.
Reabastecimiento de combustible líquido y diésel.
Mantenimiento de plantas y maquinarias.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud330 mm
Valor de protección químicajklopt
Material Principalalgodón
ESDno
Embalaje12 pairs per bag / 12 bags per carton
Colorverde
Grosor0.38 mm
Materialfloca de algodón / nitrilo
25,56 € Sin IVA
/ 12 unidades
30,93 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño