Referencias
Ansell:58-201 11
Rubix:799060498000
fabricante:58201110

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 58-201 PVC
Gracias a su exclusiva formulación, AlphaTec 58-201 es una solución de protección realmente versátil que puede aplicarse a una amplia gama de aplicaciones y entornos.
Cualidades
- Forro interior de vellón acrílico sin costuras para mayor calidez.
- Tecnología AnsellGrip para un mejor agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- Diseñado para proteger en temperaturas comprendidas entre -40 °C y 250 °C.
- Mantiene las manos calientes en climas fríos y protege contra el calor por contacto.
- La barrera química Nitirle ofrece protección frente a una amplia gama de productos químicos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Valor de protección química | jklopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | verde |
| Grosor | 1.27 mm |
| Material | nitrile |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,63 € Sin IVA
/ unidad
16,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días