Referencias
Showa:451 7/S
Rubix:798837619000

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | algodón |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7/S 451
Un guante de agarre cómodo y flexible que resulta agradable de llevar en climas fríos. Para manipulación manual pesada. Palma recubierta de látex. Dorso transpirable para reducir la sudoración. La superficie proporciona sensación táctil y excelente agarre. Diseñado para facilitar el movimiento y el uso continuo. Sin costuras para una comodidad óptima. El color ayuda a prolongar la vida útil.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | algodón |
| Contacto con alimentos | no |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
58,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días