A146BKRL GUANTE INVIERNO ARTIC

PORTWEST A146 - Guante de invierno ártico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:A146BKRL
Rubix:798535457000
EAN:5036108199334
brand logo

Resumen técnico

Tamañol
Nivel de resistencia al frío (EN 511)x2x
Material Principalnilón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A146BKRL GUANTE INVIERNO ARTIC


El forro doble atrapa el calor. El revestimiento de 3/4 de nitrilo ofrece mayor protección a los dedos y una mejor protección contra los líquidos. Dorso abierto para mayor transpirabilidad. Protección contra el calor de contacto a 250°C. Un guante fantástico para una amplia gama de industrias.

Cualidades

-Especialmente diseñado para su uso en condiciones de frío
El forro doble atrapa el calor mediante un mayor aislamiento
Proporciona protección térmica por contacto de hasta 250°C durante 15 segundos
El recubrimiento de nitrilo arenoso flexible ofrece un gran agarre en condiciones húmedas y secas
3/4 de inmersión para una mayor protección
Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro
El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad
Aprobado por OEKO- TEX® STANDARD 100TEX® STANDARD 100
Forro transpirable sin costuras
Certificado CE
Etiqueta de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor
Construcción de baja pelusa para una contaminación mínima

Información técnica


Atributos
Tamañol
Nivel de resistencia al frío (EN 511)x2x
Material Principalnilón
Contacto con alimentosno
Embalaje144 cartón
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Materialpoliéster;acrílico;elástico;nitrilo arenoso
4,46 € Sin IVA
/ unidad
5,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño