GUANTE T-10 OIL GRIP 8856

TEGERA® 8856

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8856-10
Rubix:799220378000
EAN:7340118468167
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 OIL GRIP 8856


Este guante brinda un excelente agarre en entornos aceitosos que evita resbalones y lesiones. Su triple recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma presenta una sólida barrera contra el aceite. Resistencia al corte nivel C, con refuerzo entre el pulgar y el índice. Forro tejido en galga 18 que incorpora tecnología de resistencia al corte CRF® y contiene un 30 % de poliéster reciclado. Apto para pantallas táctiles. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.
Triple-dipped cut resistant glove with nitrile foam in the palm gives a robust oil barrier.

Cualidades

Excelente agarre en entornos aceitosos, corte C.

Aplicaciones

Trabajos aeroportuarios, montajes, edificación y construcción, carpintería, ingeniería, trabajos en el sector del vidrio, trabajos de instalación, manejo de maquinaria, trabajos en el sector del metal, trabajos en el sector papelero, reparaciones, trabajos de chapa, trabajo en tienda, transporte, trabajos en almacén.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalpoliéster
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Material18 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, poliéster reciclado, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable.
14,98 € Sin IVA
/ unidad
18,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño