GUANTE T-9 G-CUT SC PU B

GUANTES G-CUT SC PU B

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:887683
Rubix:799006274000
EAN:3660338410741
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 G-CUT SC PU B


Estándar: EN 388:2016
Guante de punto en fibra HPPE/Spandex. Recubrimiento de poliuretano gris en la palma y las yemas de los dedos. Puños elásticos. Paquete de 10 pares/caja de 100 pares.
PUNTOS FUERTES
Máxima comodidad y mayor solidez. La malla cerrada (galga 13) hace que el guante sea el ideal, limita la penetración de manchas y proporciona una buena textura.

Cualidades

Manipulación de objetos afilados en un ambiente seco o ligeramente grasoso.

Aplicaciones

• Handling of sharp parts in a dry or slightly greasy environment
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Materialfibra hppe/spandex
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,19 Sin IVA
/ unidad
8,70 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (6)