GUANTE T-8 11-754 HYFLEX

HyFlex 11754

Ver información técnica

Referencias

Ansell:11-754 08
Rubix:798980563000
fabricante:11754080
EAN:10076490617407
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 11-754 HYFLEX


  • Guantes ultrafinos ANSI Cut nivel A4 / ISO Cut nivel D con 3 veces más resistencia al corte* para una protección inigualable
  • Guante compatible con pantalla táctil para mejorar la productividad
  • Su diseño ultraligero proporciona destreza para manipular y montar piezas afiladas

    *vs guante estándar ANSI nivel de corte A2 / ISO nivel de corte B
Protección cortante que nunca querrás quitarte.

Cualidades

  • Guante ANSI A4/ ISO Cut D más ligero que incorpora la tecnología INTERCEPT™, estos guantes transpirables ultrafinos ofrecen una gran resistencia a los cortes, al tiempo que mantienen una flexibilidad y tactilidad mejoradas

  • Compatible con pantallas táctiles para garantizar que los trabajadores no tengan que cambiarse o quitarse los guantes entre tareas

  • Diseñados para adaptarse a la forma natural de la mano para ayudar a reducir la fatiga de las manos

  • Limpios y respetuosos con la piel. Dermatológicamente aprobados por Dermatest®.

Aplicaciones

Ensamblaje e inspección de componentes|Recogida, fijación de componentes|Asamblaje final|Aplicación de acabados a materiales, productos
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corted
Material Principalnilón
Recubrimiento de los guantespoliuretano
169,20 € Sin IVA
/ 12 unidades
204,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño