GUANTE T-8/L S-TEX 581

SHOWA SHOS581 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL E S-TEX 581

Ver información técnica

Referencias

Showa:S-TEX 581-8/L
Rubix:798925322000
fabricante:S-TEX 581-8/L
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al cortee
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8/L S-TEX 581


La flexibilidad y los materiales que se ajustan a la forma permiten la máxima precisión cuando se trabaja en tareas muy táctiles, y nuestros inigualables guantes ergonómicos están diseñados pensando en periodos de uso prolongado. Los S-TEX 581 son transpirables para reducir la transpiración y aumentar el agarre en el interior del guante, y el avanzado recubrimiento de nitrilo aumenta el agarre en la superficie del guante.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al cortee
Material Principalpara-aramid
Contacto con alimentosno
Entorno de usohúmedo
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Materialkevlar
162,24 € Sin IVA
/ 12 unidades
196,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño