MANGUITO T-10 70

Puño anticortes TEGERA® 70

Ver información técnica

Referencias

Tegera:70-10
Rubix:798981954000
EAN:7340118341255
brand logo

Resumen técnico

Tipotener mangas
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MANGUITO T-10 70


Manguito de protección con nivel B de resistencia al corte. Tejido en galga 13 con tecnología CRF®, poliéster, spandex e hilos de fibra de basalto. Para todo tipo de trabajos y apto para la manipulación de alimentos. Exclusiva fijación pulgar/índice para buen ajuste que facilita el uso de guantes. Ofrece protección total en combinación con un guante adecuado.
CRF® technology and basalt fibre yarn, 13 gg. Unique hand-attachment. Food approved.

Cualidades

Approved for handling foodstuffs, Washable in 60° C

Aplicaciones

Assembly, Building and construction, Engineering, Food handling, Inspection work, Installation work, Machine operating, Metalwork, Warehouse work

Información técnica


Atributos
Tipotener mangas
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhppe
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión2
ESDno
Colornegro
Materialnylon, technologia crf®, poliester, spandex
54,54 € Sin IVA
/ 6 unidades
65,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Tamaño