A625O8RL GUANTE ALTA-VISIBILID AD ANTI-CORTE NIVEL 5
Guante anti-corte Vis-Tex
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:A625O8RL
Rubix:798329657000
EAN:5036108217175

Resumen técnico
| Tamaño | l |
|---|---|
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
Documentos
Detalles de producto : A625O8RL GUANTE ALTA-VISIBILID AD ANTI-CORTE NIVEL 5
Guante anti-corte, nivel D, con recubrimiento de PU para mayor resistencia a la abrasión. El soporte de HPPE también aporta un nivel 1 al calor por contacto.
Colour : Various
Cualidades
Resistencia al corte de nivel D.Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto.Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión.Color para visibilidad con luz diurna.Protección contra el calor por contacto hasta 100°C.Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores.Forro interior sin costuras y transpirable.Certificado CE.Nivel al corte A4 ANSI.Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda.Marcado UKCA.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Longitud | 250 mm |
| Color | naranja |
| Material | hppe;polyester;steel fiber;pu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,38 € Sin IVA
/ unidad
4,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días