GUANTE T-8 8815

TEGERA® 8815 INFINITY

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8815-8
Rubix:798932885000
EAN:7340118371146
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al cortef
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 8815


Guantes resistentes al corte, neopreno, palma recubierta, KEVLAR® fiber, hilo de fibra de vidrio, 13 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Ultra thin, Super soft

Aplicaciones

Assembly, Building and construction, Carpentry, Engineering, Fine assembly, Glass industry work, Machine driving, Machine operating, Metalwork, Paper industry work, Repair work, Sheet-metal work

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al cortef
Material Principalnilón
Contacto con alimentossi
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialnilón
162,24 Sin IVA
/ 6 unidades
196,31 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño