Referencias
Ansell:11-537-11
Rubix:798572303000
fabricante:11537110
EAN:0076490458508



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 11-537 HYFLEX
-
El 11-537 ofrece el equilibrio definitivo entre protección y rendimiento. Cuenta con un forro ultraligero con hilos INTERCEPT TECHNOLOGY® que proporciona una protección confiable contra cortes
-
El forro también incorpora ZONZ™ Comfort Fit Technology para transpirabilidad y movimiento ergonómico. La formulación FORTIX™ Technology proporciona una mayor resistencia a la abrasión y agarre
-
Ofrecer las cuatro tecnologías avanzadas de rendimiento, incluida la protección contra cortes, en un estilo cómodo, flexible y ultraligero, supone un cambio radical para los trabajadores
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.
Cualidades
- Guante ultraligero que ofrece una destreza inigualable y una movilidad refinada
- La tecnología de tejido ZONZ™ utiliza hilos seleccionados y diseños de puntadas variables para ajustar el ajuste general del guante, mejorando el movimiento de la mano para mayor destreza y reducción de la fatiga
- El diseño sin silicona es compatible con procesos de pintura y acabado
- Palma con enmascaramiento de suciedad para mayor durabilidad
- También disponible en pack para vending
Aplicaciones
Manipulación de chapas y paneles metálicos|Manipulación de piezas con bordes afilados y ásperos|Ensamblaje final|Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos|Ensamblaje e inspección de componentes|Aplicación de acabado a materiales y productos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | si |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | gris |
| Material | hppe|fiber glass|spandex|nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,78 € Sin IVA
/ unidad
11,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días