GUANTE T-8 BAMBOO TWINFLEX D XG

Guante TwinFlex D xg de bambú

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Uvex:6009008
Rubix:799201471000
fabricante:6009008
EAN:4048612086001
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 BAMBOO TWINFLEX D XG


El guante Bamboo Twin-Flex® garantiza una rápida absorción y un elevado almacenamiento de la humedad, además de un tacto agradablemente suave sobre la piel. Diseño respetuoso con el medio ambiente que utiliza materias primas sostenibles: fibra de bambú, poliamida reciclada. Especialmente ligero, fino y flexible (galga 18) con alta protección contra cortes (nivel D). Embalaje: 10p/talla. Normas: EN388 y EN407.

Cualidades

Guante para pantallas táctiles con protección contra el calor por contacto de hasta 100°C. Larga vida útil gracias a la zona uvex protexxion y al recubrimiento Xtra Grip de alta calidad. Fabricado en Alemania, sin aceleradores, dermatológicamente probado para la protección de la salud y la tolerancia de la piel, apto para alérgicos.

Aplicaciones

Logística, mantenimiento, automoción, metalurgia, montaje.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corted
Material Principaltextil
Recubrimiento de los guantespolímero
12,09 € Sin IVA
/ unidad
14,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño