Referencias
Ansell:16-650-7
Rubix:798874162000
fabricante:16650070
EAN:10076490495432





Detalles de producto : GUANTE T-7 16-650 ALPHATEC [EX-GLADIATOR]
Recubrimiento por inmersión de caucho sobre forro de punto indesmallable.
Cualidades
Natural rubber coating on an interlock liner
Aplicaciones
Green spaces
• Local authorities
• Oyster-farming
• Slippery plastics
• Tiles and ceramics
• Tin plates
• Waste collection
• Local authorities
• Oyster-farming
• Slippery plastics
• Tiles and ceramics
• Tin plates
• Waste collection
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 175 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | 2 |
| Material Principal | algodón |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Longitud | 310 mm |
| Material | algodón interlock |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,22 € Sin IVA
/ 6 unidades
60,77 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h