Referencias
Ansell:80-600-11
Rubix:798412452000
fabricante:80600110
EAN:0076490461065

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 80-600 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]
Guante de forro tejido de Kevlar con la palma recubierta de caucho natural.
Norma : EN388_3444C, EN407_X2XXXX
Norma : EN388_3444C, EN407_X2XXXX
Excellent cut resistance, with comfort & grip.
Cualidades
- The latex coating’s raised crinkle finish gives the glove an excellent grip in both dry and wet conditions
- Available in a wide range of sizes to protect more workers
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Forging operations|Extruding, bending and punching shapes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 142 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | para-aramid |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,21 € Sin IVA
/ unidad
15,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días