Referencias
Juba:5710
Rubix:798413597000


Resumen técnico
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
Detalles de producto : MANGUITO T-U 5710 JUBA
Manguito con fibra Kevlar®.
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 11612:2015 - EN 388:2016
Características
- El manguito debe usarse con un guante anticorte apropiado por encima.
- Debe usarse encima de la ropa ya que es de construcción unicapa, más ligera y elástica.
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos) y a la propagación limitada de llama (A1).
- Su fibra 100% Kevlar proporciona una alta resistencia a cortes, desgarros y roces mientras mantiene un alto grado de comodidad para el usuario.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria del automóvil.
- Industria del metal y aluminio.
- Fundición.
- Manipulación de plásticos cortantes, alambre o cable.
- Manipulación de madera contrachapada.
- Manipulación de vidrio.
- Estampación.
EN 11612:2015 - EN 388:2016
Manguito con fibra Kevlar®. Galga 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
| Material Principal | para-aramid |
| Material | kevlar® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
119,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días