GUANTE T-8 11-427 HYFLEX [EX-PURETOUGHP3000TROPIQUE]
HyFlex® 11-427
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:11-427-8
Rubix:798421487000
fabricante:11427080
EAN:0076490054083




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 11-427 HYFLEX [EX-PURETOUGHP3000TROPIQUE]
Guante tejido sin costuras, galga 13. Recubrimiento ergonómico en la palma. Recubrimiento exterior innovador y ecológico, según un proceso a base de agua. Fabricado sin siliconas y sin DMF.
Buena resistencia a la abrasión y al corte. Resistencia al calor hasta a 100°C. Este guante está marcado con un punto indicador (naranja) parte de un código de colores correspondiente al nivel de corte según la escala: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).
Calibrador : 13. Longitud : 220-260 mm. Contacto con alimentos : Si. Antistatic : No. Sin Silicona.
Normes : EN388:2016_4X32B, EN407_X1XXXX
Buena resistencia a la abrasión y al corte. Resistencia al calor hasta a 100°C. Este guante está marcado con un punto indicador (naranja) parte de un código de colores correspondiente al nivel de corte según la escala: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).
Calibrador : 13. Longitud : 220-260 mm. Contacto con alimentos : Si. Antistatic : No. Sin Silicona.
Normes : EN388:2016_4X32B, EN407_X1XXXX
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.
Cualidades
- Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
- Silicone-free and DMF-free
- Excellent abrasion resistance
- 11-427 is made from high performance and highly visible fibres resisting to the heat up to 100°C (212°F)
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Aeronáutica, Montaje de piezas y componentes metálicos, Montaje de líneas blancas, Corte de piezas pequeñas secas o ligeramente engrasadas, Trabajos de acabado, Fabricación de vidrio, Mantenimiento, Inyección y moldeado de plásticos
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | poliamida |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | forro sin costuras con hilo intercept™ technology |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,08 € Sin IVA
/ 12 unidades
150,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días