CAJA 100 U. GUANTE T-5,5-6/XS 92-600 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO
TouchNTuff 92600
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:92-600/5,5-6-XS
Rubix:799315860000
fabricante:92600060



Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-5,5-6/XS 92-600 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO
- Los guantes desechables pueden ser incómodos, pero los guantes TouchNTuff 92-600 son reconocidos por su comodidad superior y durabilidad. Estos guantes verdes turquesa de nitrilo de TouchNTuff, líderes en venta, son los guantes desechables líderes en el mundo, contra salpicaduras de productos químicos.
- Hechos con la Tecnología TNT CHEMICAL SPLASH RESISTANCE, un material patentado de Ansell.
- Su diseño grueso de 5 mil los hace lo suficientemente robustos para ofrecer mayor durabilidad. Y debido a que están hechos de nitrilo suave y elástico y han sido doblemente clorados, estos guantes de nitrilo se sienten lisos y cómodos al tacto.
- Estos guantes son libres de silicona, así que no causan ojo de pescado o defectos al manejar objetos con pinturas, acabados y recubrimientos. También disponibles en paquetes pequeños, compatibles con máquinas vending.
Cualidades
TouchNTuff® 92-600 guantes verdes turquesa de nitrilo son los guantes desechables líderes en el mundo, contra salpicaduras de productos químicos.
Aplicaciones
Life Sciences|Food Processing|Automotive|Machinery and Equipment|Chemical|Agriculture|Utilities|Warehousing
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 05,5/06 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Grosor | 0.12 mm |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,52 € Sin IVA
/ unidad
24,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días