Referencias
MAPA:988-7
Rubix:798330068000
fabricante:34988227
EAN:3245429882272

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7 SOLO 988 NATURAL LATEX
Excelente destreza gracias a la flexibiliad del látex natural. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Usado solo o como sobreguante. Protección adaptada a usos de corta duración. Fácil de poner y de quitar.
Aplicaciones
Industria alimenticia.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 230 mm |
| Color | blanco |
| Material Principal | látex |
| Contacto con alimentos | si |
| Grosor | 0.08 mm |
| Material | látex natural |
| En polvo | si |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,04 € Sin IVA
/ unidad
9,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
