Referencias
Ansell:37-300/7
Rubix:799038645000
fabricante:37300070
EAN:0076490600716



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 37-300 ALPHATEC
Guantes de nitrilo sin látex que proporcionan una resistencia química ligera y una mayor comodidad.
Grosor de 0.2 mm/8 mil: Mayor destreza, tacto y durabilidad
Recubrimiento de NBR: Para resistencia química ligera.
Ajuste de ingeniería: Combina un ajuste y una flexibilidad óptimos.
Grosor de 0.2 mm/8 mil: Mayor destreza, tacto y durabilidad
Recubrimiento de NBR: Para resistencia química ligera.
Ajuste de ingeniería: Combina un ajuste y una flexibilidad óptimos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja |
| Material | recubrimiento de nbr (nitrilo); sin forro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ unidad
0,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días