Referencias
Tegera:9128-8
Rubix:798904488000
EAN:7392626070882


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 111 |
| Material Principal | poliuretano |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 9128
Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, poliéster, vellón, Thinsulate™ 40g, Cat. II, sin cromo, color de alta visibilidad, impermeable, para todo tipo de trab
Ergonomic, waterproof glove featuring Microthan®+ touchscreen capabilities.
Cualidades
For touchscreen,Chrome free,High visibility colour,Reinforced index finger,Reinforced seams,Reinforced fingertips,Pre-curved fingers,Specially designed thumb,Knuckle protection,Windproof,Waterproof,Ergonomically shaped,Reflector,Specially designed details
Aplicaciones
Agricultural work,Airport work,Building and construction,Construction,Engineering,Forest work,Machine driving,Machine operating,Transport work,Warehouse work,Wood industry work
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 111 |
| Material Principal | poliuretano |
| Contacto con alimentos | no |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,64 € Sin IVA
/ 6 unidades
260,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días