868092 GUANTE PUNTO AMARILLO/LATEX G-THERMO ICE TALLA 11
Guantes de hielo G-thermo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:867612
GISS:868092
Rubix:798708810000
EAN:3660338219566


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x2x |
| Material Principal | acrílico |
Documentos
Detalles de producto : 868092 GUANTE PUNTO AMARILLO/LATEX G-THERMO ICE TALLA 11
Guantes de punto acrílico Galga 10. Recubrimiento de látex de doble inducción en la palma y las puntas de los dedos. Forma anatómica. Puños elásticos. APLICACIONES: Trabajos en ambiente frío. Manipulación en el exterior. Trabajos en la construcción. Mantenimiento de espacios verdes. Logística, embalaje, recogida de residuos. Se venden en bolsas de 5 pares. Norma EN388:2016 EN511:2006
Cualidades
Muy buen aislamiento contra el frío.Excelente agarre en condiciones secas o húmedas.Alta resistencia al desgarro.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x2x |
| Material Principal | acrílico |
| Contacto con alimentos | no |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Material | acrílico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,71 € Sin IVA
/ unidad
8,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días