Referencias
Portwest:AP02O8RL
Rubix:799199982000
fabricante:AP02O8RL
EAN:5036108278039

Resumen técnico
| Tamaño | l |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 2 |
| Material Principal | poliéster |
Detalles de producto : GUANTE T-L AP02 NARANJA/NEGRO
Gracias a una tecnología innovadora, este guante repele el agua y los aceites pesados. El líquido que se deposita sobre este guante se desliza, protegiendo la superficie subyacente. El doble forro atrapa el calor y permite la transpiración. El acabado arenoso de la palma mejora el agarre.
Cualidades
Nanorrevestimiento repelente al agua para aplicaciones con salpicaduras ligeras
El forro doble atrapa el calor mediante un mayor aislamiento
Acabado arenoso para un agarre excepcional en agua, grasa o aceite
Resistente forro de galga 10
.
Fabricación con poca pelusa para una contaminación mínima
Forro transpirable sin costuras
Aprobado por OEKO-TEX® STANDARD 100
Certificado CE
Etiqueta de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Embalaje | paquete interior de 12 unidades; caja exterior de 144 unidades |
| Forro | transpirable sin costuras |
| Longitud | 45 mm |
| Color | naranja |
| Material | poliéster;elástico;acrílico;nitrilo arenoso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,74 € Sin IVA
/ unidad
6,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días