Referencias
Riegler:254.39
Rubix:799300196000
fabricante:112723
EAN:4047322066136

Detalles de producto : PIEZA EN T LATON IG-IG-IG G1/2
Pieza en T con rosca hembra
Características: De latón, con rosca hembra (RH). La rosca hembra es cilíndrica conforme a DIN EN ISO 228-1.
Características: De latón, con rosca hembra (RH). La rosca hembra es cilíndrica conforme a DIN EN ISO 228-1.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 141 g |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 ig |
| Presión de servicio máx. | 60 bar |
| Conexión 2 | g 1/2 ig |
| Tipo de rosca | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,32 € Sin IVA
/ unidad
11,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
