TAPON INOX 3/8

TAPÓN CILÍNDRICO HEXAGONAL MACHO - ACERO INOXIDABLE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:843013
Rubix:798940388000
EAN:3660338062995
STAINLESS STEEL PLUG Connecting diameter G3/8

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1g3/8
Presión de servicio máx.140 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TAPON INOX 3/8


Presión: 140 bares - Presión mínima (-0,99 bares). Temperatura de uso: de -110 °C a +300 °C. Para fluidos alimentarios e industrias químicas.
Tapón inox 3/8

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Conexión 1g3/8
Presión de servicio máx.140 bar
Perfilg
Temperatura mín.-110 °C
Temperatura máx.300 °C
Tipo de roscabsp
Presión de servicio mín.-0.99 bar
16,62 € Sin IVA
/ unidad
20,11 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h