Referencias
Festo:VABA-S6-1-X1-CB
Rubix:799259876000
fabricante:8082877
EAN:4052568299460

Resumen técnico
| Material | aluminio (carcasa de aluminio fundido) |
|---|---|
| Conexión 1 | via cpx |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Detalles de producto : VABA-S6-1-X1-CB
Interfaz neumática VABA-S6-1-X1-CB 8082877
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio (carcasa de aluminio fundido) |
|---|---|
| Conexión 1 | via cpx |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | tipo 44, vtsa |
| Conexión 2 | valve terminal interface (vtsa / type 44) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,28 € Sin IVA
/ unidad
237,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días