BOQUILLA REDUCCION CORTA LATON G3/4 EN G1/2
Racor de manguera con rosca Riegler
Ver información técnicaReferencias
Riegler:MS251K3412
Rubix:799299220000
fabricante:134449
EAN:4047322486910

Detalles de producto : BOQUILLA REDUCCION CORTA LATON G3/4 EN G1/2
Tobera de reducción
Características: De latón, modelo corto.
Características: De latón, modelo corto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
| Tipo de rosca | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
