Referencias
Aventics:1823300008
Rubix:799188081000
fabricante:1823300008


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : FPT-S-RSK-G012-G012 [1823300008]
Tuerca de conexión
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Perfil | sleeve (fpt-s-rsk g 1/2 - g 1/2), brass |
| Conexión 2 | 1/2 |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rosca | bspp |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,55 € Sin IVA
/ unidad
6,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días