Referencias

Festo:NPFC-D-2G14-M
Rubix:798479417000
fabricante:8030272
EAN:4052568063740
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/4 in
Presión de servicio máx.50 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPFC-D-2G14-M


racor doble NPFC-D-2G14-M Información sobre el material para Racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño de recipiente=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/4 in
Presión de servicio máx.50 bar
Perfildouble nipple
Conexión 2g 1/4 in
0,89 Sin IVA
/ unidad
1,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días