Referencias
SMC:M-5T
Rubix:751600880043
fabricante:M-5T
EAN:3618035941761

Resumen técnico
| Material | latón, niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | internal thread (m) |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
Documentos
Detalles de producto : M-5T
Los racores en miniatura Serie M y MS están diseñados para su uso con conexiones de aire en zonas confinadas. Los estilos niple para manguera y codo para manguera aceptan tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
M5T, Racor miniatura - Racor en T
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x13x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | latón, niquelado |
| Conexión 1 | internal thread (m) |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Perfil | té |
| Conexión 2 | internal thread (m) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,43 € Sin IVA
/ unidad
1,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días