ADAPTADOR INOX MACHO / HEMBRA D.1/2-3/4 ROSCADO
MANGUITO DESIGUAL - ACERO INOXIDABLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:843003
Rubix:798944358000
EAN:3660338062926


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Presión de servicio máx. | 140 bar |
Documentos
Detalles de producto : ADAPTADOR INOX MACHO / HEMBRA D.1/2-3/4 ROSCADO
Presión: 140 bares - Presión mínima (-0,99 bares). Temperatura de uso: de -110 °C a +300 °C. Para fluidos alimentarios e industrias químicas.
Adaptador INOX macho / hembra D.1/2-3/4 rosca DO
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Presión de servicio máx. | 140 bar |
| Perfil | h/h |
| Conexión 2 | g 3/4 |
| Temperatura mín. | -110 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Tipo de rosca | bsp |
| Presión de servicio mín. | -0.99 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,16 € Sin IVA
/ unidad
42,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h