Referencias
Festo:NPFC-DS-G14-G14-M
Rubix:799148071000
fabricante:8142585
EAN:4052568567781

Resumen técnico
| Material | latón niquelado;pvc (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : NPFC-DS-G14-G14-M
Mamelón doble npf c-ds-g14-g14-m m
Información técnica
Atributos
| Material | latón niquelado;pvc (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | npfc-ds |
| Conexión 2 | g1/4 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rosca | bspp |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,18 € Sin IVA
/ unidad
2,64 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h