Referencias
SMC:M-5P
Rubix:751600879043
fabricante:M-5P
EAN:3618035941785

Resumen técnico
| Material | niquelado químico / acero inoxidable / nylon 66 / nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | m5x0,8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : M-5P
Los racores en miniatura de las series M y MS se utilizan con conexiones de aire en espacios reducidos. Los modelos de boquilla y codo admiten tubos de nailon, nailon blando y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
-Simple conexión/desconexión
-Alta fuerza de retención
-Tamaño miniatura
-Acepta muchos estilos de tubos de plástico
Modelo: M-5P (Tamaño del puerto M5X0.8, Tapón)
-Alta fuerza de retención
-Tamaño miniatura
-Acepta muchos estilos de tubos de plástico
Modelo: M-5P (Tamaño del puerto M5X0.8, Tapón)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x8x7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2 g |
| Material | niquelado químico / acero inoxidable / nylon 66 / nbr |
| Conexión 1 | m5x0,8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | m |
| Conexión 2 | plug |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,57 € Sin IVA
/ unidad
0,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días