KQ2T07-11A

Té de unión para diferentes diámetros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T07-11A
Rubix:799247148000
fabricante:00986959
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T07-11A


Los racores KQ2 de conexión rápida (one-touch), en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la retirada del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite la fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 13/8
Perfilkq2t
Temperatura máx.60 °C
7,82 € Sin IVA
/ unidad
9,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días