KQ2T06-G02A

Té de derivación macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T06-G02A
Rubix:798451013000
fabricante:KQ2T06-G02A
EAN:3618036049121
SMC COUPLING KQ2T06-G02A

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T06-G02A


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Racor instantáneo serie kq2

Cualidades

•Acepta tubos de nailon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materiala (latón)
Conexión 1r 1/4
Conexión 26
5,67 € Sin IVA
/ unidad
6,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días