QSRL-3/8-8

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSRL-3/8-8
Rubix:798201204000
fabricante:153415
EAN:4052568034511
QSRL-3/8-8 Push-in L-fitting, rotatable

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSRL-3/8-8


Racor rápido roscado en L, orientable QSRL-3/8-8 Orientable 360°, con rodamiento de bolas, rosca exterior macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x50x19 mm
Peso neto40,72 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
23,73 Sin IVA
/ unidad
28,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días