QST-1/8-10

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-1/8-10
Rubix:798198147000
fabricante:190667
EAN:4052568042998
QST-1/8-10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-1/8-10


Racor en T de inserción rápida QST-1/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,4 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x40x15 mm
Peso neto38,24 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 210
8,14 Sin IVA
/ unidad
9,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días