7601610 4550-20 - LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX K 1/2 20-200 NM

Llave dinamométrica TORCOFIX K

Ver información técnica
Referencias
Gedore:4550-20
Rubix:798177352000
fabricante:7601610
EAN:4002805455029
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7601610 4550-20 - LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX K 1/2 20-200 NM


Llave dinamométrica TORCOFIX K 1/2" 40-200 Nm Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más utilizado de 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (guía para tornillos M3-6,9 a M24-8,8, M30-5,6) Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de apriete para la industria y el comercio Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 Tipo II Clase A, con certificado de fábrica. Precisión de trabajo: +/- 3 % de tolerancia del par de ajuste de la escala. Se supera la especificación de la norma (+/- 4 %). Para apriete bidireccional controlado 1/4", 3/8", 1/2" cabeza de seta intercambiable con dispositivo de bloqueo de bola. A partir de 3/4" con accionamiento cuadrado pasante con bloqueo por pasador Construcción robusta de tubo de acero barnizado, con cabeza de carraca cincada y piezas de plástico de primera calidad Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto de lupa Con escala micrométrica para el valor principal Escala N-m para el ajuste de valores intermedios El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete

Información técnica


Atributos
Peso neto1100 g
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud485.5 mm
Peso1.1 kg
Fijación12.5 mm
Tipollave dinamométrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días