PACK 250 PARES TAPON 7825 SPARK PLUGS 35 DB
Tapones SPARK PLUGS®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Moldex:782501
Rubix:798452525000
fabricante:782501
EAN:4019444003375

Documentos
Detalles de producto : PACK 250 PARES TAPON 7825 SPARK PLUGS 35 DB
Gracias a su fórmula de espuma especialmente desarrollada, estos coloridos tapones para los oídos Spark Plugs® con efecto mármol ofrecen la combinación óptima de estabilidad y suavidad. Son fáciles de enrollar y, al insertarlos, se expanden para llenar el canal auditivo exactamente en el momento adecuado. Mantienen un ajuste seguro y gran sellado, sin ejercer presión sobre la oreja. Spark Plugs® ofrece alta protección contra el ruido de 35 dB (SNR).
Tapones de espuma de colores para los oídos
Reducción del ruido de 35 DB (SNR)
Espuma suave para que sea muy cómodo usarlos
También disponible en dispensador y con cordón para el cuello
Reducción del ruido de 35 DB (SNR)
Espuma suave para que sea muy cómodo usarlos
También disponible en dispensador y con cordón para el cuello
Cualidades
Sistema de dispensación higiénico, mecanismo reemplazado automáticamente con cada cambio de cilindro.
Aplicaciones
Protección contra el ruido.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 |
|---|---|
| Tipo | distribuidor |
| Detectable | no |
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 35 dB |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,25 € Sin IVA
/ unidad
59,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h